Odace 2011 - détecteur présence et mouvement - blanc - spécial réno - 2 fils

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP20
  • Modèle type détecteur de présence
  • Type de pose encastré

Odace 2011 - détecteur de présence et de mouvement blanc - spécial rénovation - 2 fils

 
 

Détails du produit

Les détecteurs de présence et de mouvement repèrent les sources de chaleur en mouvement dans leur environnement immédiat ou dans leur zone de détection, pour mesurer et commander l'allumage de l'éclairage. Chic, la gamme Odace de Schneider Electric s'invite avec distinction dans tous les intérieurs les plus raffinés. Alliance harmonieuse du cercle et du carré, elle s'impose avec son design unique et son esthétisme gracieux. Ce détecteur de présence spécial rénovation est blanc, pour s'accommoder parfaitement à tous les environnements, entre pureté et délicatesse. Pour vous professionnels, il garantit un excellent confort d'installation, grâce à une fixation par vis ou par griffes (livrées non montées). Ce détecteur de mouvement rénovation dispose d'un poussoir en face avant permettant de forcer l'allumage ou l'extinction de la charge (appui court : durée programmée, appui long : 30 minutes). Avec un raccordement 2 fils, ce capteur de mouvement dispose d'un mode automatique (5 poussoirs maxi en série) ou manuel. Ce radar de mouvement contrôle l'éclairage pour un confort optimal.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).

Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)

Odace 2011

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

traitement antibactérien

Non

adapté à un montage au plafond

Non

avec capteur acoustique

Non

avec détection du champ arrière

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

portée de présence max.

200 m²

profondeur min. de la boîte d'encastrement

46 mm

marche forcée

Oui

compatible IFTTT

Non

nombre de zones de détection

2

plage de rotation du capteur, verticale

0...0 °

plage de rotation du capteur, horizontale

0...0 °

hauteur de montage optimale

1.2 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

20 min

durée de marche min.

5 s

angle de détection horizontal

112...112 °

finition de la surface

brillant

spécial animaux

Non

transparent

Non

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

230...230 V

avec câble de raccordement

Non

IK

IK04

angle de balayage

118 °

arrêt forcé

Oui

interconnectable

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

avec voyant

Non

numéro RAL (équivalent)

9003

commande auxiliaire possible

Oui

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

commandable à distance

Oui

champ de détection de diamètre au sol

20 m

adapté à une charge C

Non

luminosité de déclenchement

5...1000 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

sensibilité ajustable

Oui

Matériau

plastique

courant de démarrage max.

1.3 A

puissance de coupure max.

350 W

largeur de portée max.

10 m

Portée maxi de détection à H=2,5

10 m

qualité du matériau

thermoplastique

adapté pour une transmission sans fil

Non

commutateur de pontage

Non

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Oui

montage mural

Oui

avec télécommande

Non

fréquence

50...50 Hz

profondeur d'encastrement

32 mm

déclenchement retardé

0 s

enclenchement retardé

0 s

type de tension

AC

protection au ras du mur

Non

Traitement de surface

laqué / peint

type de connexion

borne à vis

Profondeur

50.3 mm

Hauteur

71 mm

sans halogène

Non

Modèle type

détecteur de présence

Largeur

71 mm

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Odace 2011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.