Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 - interrupteur temporisé - blanc RAL9003 brillant - 10A - minuterie réglable de 5min à 8h - nombre illimité de poussoirs si longueur de câble < 50 m - à vis - griffes en option - connexions à vis
Il s'agit du nouveau temporisateur de décomptage de la gamme Odace pour des charges allant jusqu'à 10 Al. Un voyant allumé pour indiquer que la minuterie est en marche. Il peut gérer différentes charges jusqu'à 10 A, en fonction de la charge. Le temps de décompte peut être réglé de 5 min à 8 avec potentiomètre sur l'insert. La couleur du bouton poussoir de la minuterie est blanche. Un cadre de fixation est inclus. Le temps de décomptage est activé à partir du bouton-poussoir.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
profondeur min. de la boîte d'encastrement
Compatible IFTTT
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Transparent
numéro RAL (équivalent)
avec sortie de semiconducteur
Matériau
Qualité du matériau
réglage de l'heure
Calibre
Traitement de surface
Sans halogène
Modèle type
Couleur
composition
Type de pose
tension nominale