Odace 2011 - lot de 10 feuilles de 8 autocollants de repérage prises de courant

Main media

Odace 2011 - lot de 10 feuilles de 8 autocollants de repérage pour prises de courant

 
 

Détails du produit

Les symboles Odace S520006 de Schneider Electric sont en vert, gris et jaune pour les prises de courant. Ils ne contiennent pas de mercure. Fabriqués en matériau PE (polyéthylène), ces symboles sont fiables et résistants. De plus, étant respectueux de l'environnement, ce dispositif a atteint une résistance aux UV, l'acétone, l'alcool, l'ammoniaque, l'eau de Javel, le savon liquide, l'huile, l'essence, le liquide de nettoyage des fenêtres. Ils sont sans halogène.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).

Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)

Odace 2011

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires d'identification pour installation domotique

avec impression tactile

Non

transparent

Non

imprimable avec

non applicable

impression/marquage

divers symboles

Modèle type

symboles

Info produit

Gamme

Odace 2011

Multiple de vente

1

Code Douane

39199080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.