Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 - permutateur - blanc RAL 9003 brillant - fixation par vis - 4x2 bornes automatiques - 10AX - 250V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF
Gamme complète de prises et d'interrupteurs alliant praticité et efficacité, Odace de Schneider Electric s'adapte aux intérieurs les plus soignés. Ce permutateur blanc 10 A permet le croisement de deux lignes électriques. En effet, il est principalement utilisé pour augmenter le nombre de commandes d'un va-et-vient. Distinguée et raffinée, cette commande d'éclairage simple se fixe en toute simplicité par vis, pour vous garantir un vrai confort d'installation. Doté d'un raccord d'alimentation interne, cet interrupteur dispose d'une fonction marche/arrêt. Permutateur encastré, il est conçu en toute robustesse (façade thermoplastique ABS-anti UV) pour une excellente durabilité. Sa finition brillante reflète l'élégance de la gamme Odace et la volonté de Schneider Electric de satisfaire les exigences esthétiques modernes, en toute sécurité. Une jolie plaque de finition (vendue séparément) viendra parfaire l'installation en toute élégance.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
traitement antibactérien
interrupteur de chauffage
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
profondeur min. de la boîte d'encastrement
Compatible IFTTT
nombre de modules (construction modulaire)
fonction d'éclairage
zone de texte/surface d'inscription
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Interrupteur de machine à laver
IK
interrupteur à bouton-poussoir
courant de commutation pour lampes fluorescentes
numéro RAL (équivalent)
nombre de bascules d'actionnement
type de commutation
Type de fixation
Matériau
type d'éclairage
Qualité du matériau
contact de report
Calibre
profondeur d'encastrement
Traitement de surface
voyant
Type de connexion
Avec plaque de montage
Sans halogène
Couleur
type de commande
composition
Type de pose
tension nominale