Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 - double poussoir pour volets-roulants - blanc RAL 9003 brillant - verrouillage mécanique et électrique entre haut/bas - fixation par vis - avec cache protection peinture - 6 A - 250VCA - 3x2 bornes automatiques - IK04 - IP21D
Avec sa couleur blanche à la finition raffinée et sa ligne moderne, ce poussoir blanc 2 boutons de la gamme Odace de Schneider Electric s'adapte à tous les logements, entre élégance et pureté. Interrupteur à bouton poussoir au design réussi, il est conçu avec des matériaux robustes pour mieux résister aux chocs et aux UV, et ainsi durer dans le temps. Ce va-et-vient convient pour les volets roulants et est doté d'un verrouillage mécanique et électrique entre haut et bas. L'alliance du cercle et du carré fait de lui un véritable objet de décoration dans la maison. Facile à installer, ce bouton poussoir se fixe rapidement par vis. Cette commande pour volets roulants est très simple d'utilisation : une flèche vers le haut indique la montée du volet, une autre vers le bas indique sa descente. Ce mécanisme avec cadre en plastique pourra être sublimé par une plaque de finition parmi un large choix.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Type de connexion
Sans halogène
Modèle type
Couleur
type de commande
composition
Type de pose
tension nominale
avec verrouillage électrique
convient pour stores vénitiens
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
profondeur min. de la boîte d'encastrement
Compatible IFTTT
nombre de modules (construction modulaire)
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
utilisation électronique possible
Finition de la surface
Transparent
utilisation mécanique possible
numéro RAL (équivalent)
nombre de touches
pour store-banne
pour volets roulants
Type de fixation
Matériau
Nbre de pôles
Qualité du matériau
Zone de texte/surface d'inscription
Calibre
Traitement de surface