Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 - prise RJ45 CPL - blanc - compatible standard HPAV - 200Mbp/s
Le connecteur RJ45 Ethernet Odace S520490 de Schneider Electric est une prise de communication Ethernet Power Line avec cadre de fixation en plastique de couleur blanche. Le type de contrôle de cette prise de données est 1 bouton-poussoir. Elle est également respectueux de l'environnement, avec REACH, Ro. Cette prise électrique peut être installée dans chaque pièce et les technologies de communication par ligne électrique à large bande fournissent des débits de données pouvant atteindre 200 Mbits/s. Cette prise de courant ne contient pas de mercure. Il vous permet de tirer parti du câblage de votre ligne électrique existante pour créer un réseau Internet et de données. Facile à installer comme une prise électrique et moins imposante que les prises amovibles. L'état est donné par une LED à luminescence douce. La tension assignée d'emploi est 100/240 V. Pour tirer le meilleur parti de votre accès Internet et de votre réseau domestique, connectez vos appareils "non mobiles" aux prises CPL. Afin de toujours prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient ni mercure ni métaux lourds.Conformité HS atteinte.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
traitement antibactérien
raccords isolés
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
Finition de la surface
Transparent
bague de support
avec jacks/coupleurs
avec impression
avec protection contre la poussière
domino
avec éclairage
boîtier blindé
jacks blindés
Type de fixation
Matériau
finition des contacts
champ d'inscription
Qualité du matériau
serre cable
Traitement de surface
direction de sortie
utilisation
avec volet de protection
Sans halogène
Couleur
composition
Type de pose
Gamme
Code Douane
Multiple de vente