Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 - prise de communication simple - blanc RAL 9003 brillant - RJ45 (8 contacts) Cat.6 STP - grade2 TV min à grade3 TV (si câble < 50 m) + téléphone, data haut débit - fixation par vis - livré avec protection peinture - IP21 - IK04
Ce port Ethernet ou prise de communication RJ45 8 contacts de catégorie 6 STP dispose d'un type de blindage du câble STP Elle convient aux usages de grade 3 (téléphone, Internet et télévision haut débit) Solution technique pour tous les logements, la Registered Jack est obligatoire dans les constructions neuves, extensions et rénovations complètes Cette prise RJ45 multimédia se fixe par vis très rapidement et facilement De grade 3, elle s'associe avec les câbles de la référence VDIR534810 ou VDIR534830 Cette prise de communication RJ45 de la gamme Odace de Schneider Electric reflète élégance et le raffinement grâce à son design épuré et inédit qui sera parfaitement adapté aux intérieurs modernes ou contemporains Ce port Ethernet dispose d'une organisation de câblage suivant : paire torsadée non blindée
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
hauteur d'appareil
profondeur d'appareil
largeur d'appareil
code couleur
montage encastré
Classe de protection (IP)
avec jacks/coupleurs
avec résistance terminale
compatible avec des couvercles tiers
avec protection contre la poussière
montage apparent
avec zone de texte
citerne au sol/montage en sous-sol
type de connecteur
codage mécanique
raccordement de mise à la terre séparé
type de montage raccordement de blindage
décharge séparée de câble de traction
jacks blindés
boîtier blindé
encastrement de canal
Type de fixation
catégorie
adapté au nombre de jacks/coupleurs
direction de sortie
Type de connexion
Numéro RAL
Couleur
composition