Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 - prise TV simple - encastré - blanc RAL9003 brillant - TV : mâle IEC 9.52 mm - fixation par vis - livré avec cache de protection peinture - IK04 - IP21 D - sans halogène
Indispensable dans tous les logements (neufs comme anciens), cette prise de télévision Schneider Electric de la gamme Odace permet de distribuer les signaux TV avec un confort de réception excellent au quotidien. Très pratique à installer avec une fixation par vis, elle vous permettra une mise en place rapide et facile. Elle dispose d'une entrée pour câble d'antenne télévision. Issue de la gamme Odace élégante et à la finition délicate, cette prise TV met en avant un design qui mixe carré et cercle, ainsi qu'une ligne épurée adaptée à tous les logements contemporains et élaborés avec goût. De couleur blanche, elle est sobre et se fond parfaitement dans les intérieurs raffinés : une plaque de finition qui s'ajuste par ergots crantés et vendue séparément viendra parfaire l'installation. Elle est conçue avec des matériaux robustes et de qualité pour une excellente longévité. En offrant un confort optimal à vos clients, vous contribuez à leur qualité de vie quotidienne. Cette prise existe en blanc, aluminium et anthracite.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Traitement antibactérien
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
DAB+
Nombre de modules (construction modulaire)
Profondeur d'appareil
Hauteur d'appareil
Largeur d'appareil
Finition de la surface
Classe de protection (IP)
IK
Numéro RAL (équivalent)
atténuation de raccordement à 2 150 MHz
type de prise
Type de fixation
Matériau
compatible à une alimentation à distance
compatible au modem par câble
Qualité du matériau
atténuation de raccordement à 860 MHz
nombre de sorties
Traitement de surface
Sans halogène
Modèle type
Couleur
Type de pose