Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 - prise TV/FM/SAT - encastré - blanc RAL9003 brillant - 1 entrée - TV mâle IEC 9.52 mm - FM IEC femelle 9 -52 mm - SAT F type - fixation par vis - livré avec cache de protection peinture - IK04 - IP21 D - sans halogène
Montage encastré pour cette prise télévision et radio TV/FM/SAT (une entrée pour chaque) qui allie esthétisme et praticité Elle abrite les caractéristiques suivantes :
- Connecteur TV : Mâle IEC 9,52mm,- Connecteur FM : IEC femelle 9,52 mm,- Connecteur SAT : F type En termes d'atténuation dans la branche, elle présente ces effets :
- 3 dB for SAT signal @ 950...2400 MHz,- 3 dB for TV signal @ 125...862 MHz,- 2...5 dB for R signal @ 5...108 MHz Les pertes en retour sont les suivantes : >= 10 dB pour IN-OUT signal,>= 10 dB pour TV signal,>= 12 dB pour R signal,>= 10 dB pour SAT signal Alliance du cercle et du carré, cette prise TV et radio issue de la gamme Odace de Schneider est un véritable objet de décoration dans la maison lorsqu'elle sera complétée par une plaque de finition de la même gamme Facile à installer, elle dispose d'un mode de fixation par vis Sa couleur blanche (nuance RAL 9003) et sa finition brillante incarnent élégance et sobriété pour des intérieurs contemporains et soucieux de s'adapter aux tendances décoratives actuelles
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
traitement antibactérien
profondeur min. de la boîte d'encastrement
DAB+
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
Finition de la surface
Classe de protection (IP)
IK
numéro RAL (équivalent)
atténuation de raccordement à 2 150 MHz
type de prise
Type de fixation
Matériau
compatible à une alimentation à distance
compatible au modem par câble
Qualité du matériau
atténuation de raccordement à 860 MHz
nombre de sorties
Traitement de surface
Sans halogène
Modèle type
Couleur
Type de pose