Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 - prise de courant - 2P+T - allemand - blanc RAL 9003 brillant - fixation par vis - Raccordement : 1 x 1,5..2 x 4 mm² souple / rigide / multibrin - 3x2 bornes automatiques - 16 A - 250VCA 50 Hz - IK04 - IP21D
La prise de courant Odace S520057 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d'un cadre de fixation en plastique blanc. La configuration du pôle de sortie de cette prise de courant est 2P + E avec des volets, protégeant les enfants d'un éventuel choc électrique. Ses bornes de raccordement sont des bornes sans vis. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Cet appareil est au standard allemand avec terre latérale. Il a obtenu le certificat AENOR. Son courant nominal est de 16 A. L'indice de protection IP de cet appareil est IP21D. Cet appareil est qualifié de produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses. Son mode de fixation se fait par vis. Réalisée en matériau ASA + PC, PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, cette prise de courant est fiable et résistante.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Compatible avec Apple HomeKit
avec répéteur de signal Wi-Fi
profondeur min. de la boîte d'encastrement
nombre de pôles coupés (plats)
nombre de pôles coupés (ronds)
Compatible IFTTT
nombre de modules (construction modulaire)
avec éclairage d'orientation
avec éclairage fonctionnel
nombre de prises commutables
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
adapté à la classe de protection (IP)
pour « conditions difficiles » (selon VDE)
repiquage possible
traitement antibactérien
avec microfusible
nombre de repiquage
Finition de la surface
type de contact de protection
Transparent
nombre de contacts actifs (carré)
pôle neutre sectionné simultanément
IK
Nombre de ports USB-C
numéro RAL (équivalent)
avec haut-parleur bluetooth intégré
impression/marquage
finition métallique
Type de fixation
Compatible avec Amazon Alexa
Sensibilité
Compatible avec Google Assistant
Matériau
encastrement isolé
protection différentielle
protection contre les surtensions
prise inclinée ou inclinable
Qualité du matériau
mécanisme d'éjection
Zone de texte/surface d'inscription
nombre de ports USB-A
avec dispositif on/off
Fréquence
avec eclips / protection enfant
Nombre de phases
avec voyant indicateur
Traitement de surface
Type de connexion
avec volet de protection
verrouillable
Sans halogène
Modèle type
Couleur
Type de pose
tension nominale
Intensité