Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 - prise de courant - 2P+T - française - blanc RAL 9003 brillant - fixation avec griffes ou par vis - Raccordement : 1 x 1,5 à 2 x 4 mm² souple / rigide / multibrin - bornes automatiques - 16 A - 250VCA 50 Hz - NF - IK04 - IP21D
Pour tous vos clients, cette prise de courant 2 pôles + terre encastrée 16 A 250 V CA Odace de Schneider Electric vous promet un grand confort d'installation et une extrême résistance dans le temps. Avec un savoir-faire exclusif et des matériaux robustes, elle garantit le meilleur pour les installations électriques. Facile à installer, cette prise de courant se fixe avec griffes ou par vis et permet une connexion rapide, avec un repiquage possible. Ce mécanisme avec support plastique et griffes permet 2 connexions rapides par pôle. Incarnation de l'esthétisme et du raffinement, elle allie à merveille le cercle et le carré. Elle sera sublimée par une plaque de finition, vendue à séparément. Sa couleur blanche et sa ligne épurée s'inscriront parfaitement dans les maisons soignées et décorées avec goût. Appareillage électrique encastré, il dispose de 2P+ terre avec éclipses et avec contact de terre.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
traitement antibactérien
type de contact de protection
avec haut-parleur bluetooth intégré
finition métallique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
avec répéteur de signal Wi-Fi
profondeur min. de la boîte d'encastrement
nombre de pôles coupés (plats)
nombre de pôles coupés (ronds)
Compatible IFTTT
nombre de modules (construction modulaire)
avec éclairage d'orientation
avec éclairage fonctionnel
nombre de prises commutables
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
repiquage possible
avec microfusible
Finition de la surface
Transparent
pôle neutre sectionné simultanément
IK
numéro RAL (équivalent)
impression/marquage
Type de fixation
Matériau
encastrement isolé
protection différentielle
protection contre les surtensions
prise inclinée ou inclinable
Qualité du matériau
mécanisme d'éjection
Zone de texte/surface d'inscription
avec dispositif on/off
Fréquence
avec eclips / protection enfant
Nombre de phases
avec voyant indicateur
Traitement de surface
Type de connexion
avec volet de protection
verrouillable
Sans halogène
Modèle type
Couleur
Type de pose
tension nominale
Intensité
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
pour « conditions difficiles » (selon VDE)