Odace 2011 - répéteur wifi - vitesse de transmission 300Mb/s - norme IEEE802.11 b/g/n 2.4 GHz - bornier à vis - blanc
Découvrez le répéteur Wifi de couleur blanche dernier né de la gamme Odace Schneider Electric Il est conforme aux normes IEEE 802.11b, IEEE 802.11g et IEEE 802.11n Il peut fournir des taux de transmission jusqu'à 300 Mbps et supporte le mode de cryptage WPA2 PSK Il fonctionne avec un bouton poussoir en face avant Facile à installer, il se monte sans outil par simple clipsage dans une boîte d'encastrement Son degré de protection est IP20 Avec son design réussi et très esthétique ainsi que son large choix d'accessoires pratiques, la gamme Odace fait la promesse de sublimer tous les intérieurs en mixant les couleurs et les combinaisons
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
adapté à un montage au plafond
nombre d'AP supportés
adaptateur de prise
bande de fréquences
fixation sur mât
montage encastré
adapté à un montage de profilés chapeaux
Classe de protection (IP)
sécurité VPN
cryptage
fonction de répétition
power over Ethernet
fonction bridge
raccordement pour antenne externe
montage 482,6 mm (19 pouces)
hauteur
largeur
couleur
encastré
protocole radio
géré
pare-feu
montage mural
taux de transmission max.
profondeur