Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 - va-et-vient et bouton poussoir NO/NF - blanc RAL 9003 brillant - fixation par vis - 6 bornes automatiques - 10AX - 250V CA 50/60 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF
La gamme Odace de Schneider Electric s'invite en toute délicatesse dans les intérieurs les plus soignés. Gamme accessible, esthétique, fiable, sûre et riche en finitions,
elle constitue une véritable création dans la maison, tel un objet de décoration. Ce va-et-vient + poussoir blanc dispose d'un courant assigné d'emploi 10 AX 250 V. Unipolaire 2 voies, cet interrupteur + bouton poussoir est très facile à mettre en œuvre, vous promettant un grand confort d'installation. En se fixant par vis, il permet une connexion simple et rapide. Cet appareillage encastré abrite des mécanismes faibles de profondeur, pour un ajustement des plaques de finition en toute simplicité, par ergots crantés. Avec sa commande touche et poussoir (2 touches), il apporte du confort dans l'habitat et s'adapte parfaitement à tous les quotidiens. Robuste, il résiste aux UV pour une excellente durabilité.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
traitement antibactérien
interrupteur de chauffage
couleur de l'opérateur de commutation
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
profondeur min. de la boîte d'encastrement
Compatible IFTTT
nombre de modules (construction modulaire)
fonction d'éclairage
zone de texte/surface d'inscription
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Interrupteur de machine à laver
IK
interrupteur à bouton-poussoir
courant de commutation pour lampes fluorescentes
numéro RAL (équivalent)
nombre de bascules d'actionnement
type de commutation
Type de fixation
Matériau
type d'éclairage
Qualité du matériau
contact de report
Calibre
profondeur d'encastrement
Traitement de surface
voyant
Type de connexion
Sans halogène
Avec plaque de montage
Couleur
type de commande
composition
Type de pose
tension nominale