Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 - va-et-vient lumineux ou temoin - anthracite - fixation par vis - 3x2 bornes automatiques - 10AX - 250V CA 50/60 Hz - LED 1,5mA - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF
L'interrupteur Odace S540263 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d'un cadre de fixation en plastique de couleur anthracite. Il s'agit d'un interrupteur à 2 voies à 1 pôle avec 1 culbuteur. Son courant nominal est de 10 AX. La fixation de cet appareil se fait par vis. Il a une largeur de 71 mm, une hauteur de 71 mm, une profondeur de 33,6 mm, une profondeur d'encastrement de 18,75 mm, et le produit pèse 0,04 kg. Ce produit est vendu par lot de 10. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur de type encastré. Fabriqué en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, cet interrupteur est très fiable et résistant. Le niveau de tenue diélectrique, c'est-à-dire la tension que le matériau utilisé par cet interrupteur peut supporter pour une épaisseur de paroi donnée avant claquage diélectrique ou décharge électrique, est de 2000 V. Qui plus est, il répond bien à la norme 2006/95/EEC, EN 60669-1. Il a également obtenu le certificat NF. De plus, il atteint le niveau de protection IK04, ce qui peut contribuer à la protection contre les impacts. autres valeurs non appliquées IP21D La gamme d'équipements électriques Odace permet d'équiper votre maison de solutions ergonomiques et pratiques pour un confort, une sécurité et une connectivité exceptionnels. Odace allie technologie et design élégant, pour des dispositifs de câblage non seulement élégants, mais aussi fonctionnels et utiles.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
traitement antibactérien
interrupteur de chauffage
couleur de l'opérateur de commutation
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
profondeur min. de la boîte d'encastrement
Compatible IFTTT
fonction d'éclairage
zone de texte/surface d'inscription
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Interrupteur de machine à laver
IK
interrupteur à bouton-poussoir
courant de commutation pour lampes fluorescentes
numéro RAL (équivalent)
nombre de bascules d'actionnement
type de commutation
Type de fixation
Matériau
type d'éclairage
Qualité du matériau
contact de report
Calibre
profondeur d'encastrement
Traitement de surface
voyant
Type de connexion
Avec plaque de montage
Sans halogène
Couleur
type de commande
composition
Type de pose
tension nominale