Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 Styl - plaque - aluminium - 1 poste - H85mm - L85mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène
Pour le matériel encastré Schneider Electric, cette plaque de finition un poste se clipse très rapidement permettant ainsi une installation facile et une fixation en toute sécurité. Elle s'ajuste par ergots crantés. De couleur aluminium, elle incarne l'élégance des intérieurs chics et modernes. Avec un mécanisme astucieux fourni avec cache peinture, la plaque compense les irrégularités du mur pour une finition 100 % raffinée. Sobre, cette plaque décorative dispose d'un poste qui sublime le mariage élégant du carré et du cercle de la gamme Odace Styl. Accessible à tous, elle viendra personnaliser l'ensemble des interrupteurs et prises de la gamme Odace. Elle est composée de thermoplastique ABS-anti UV. Astucieuse, ergonomique et esthétique, cette gamme fait le plaisir de tous les consommateurs.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
traitement antibactérien
avec grille de montage
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
diamètre de l'alésage (ouverture)
nombre d'unités, verticales
nombre d'unités, horizontales
montage encastré
adapté à une installation intégrée
adapté à un canal d'allège
Finition de la surface
Transparent
adapté à une boîte de sol
Classe de protection (IP)
IK
Sens de montage
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
Zone de texte/surface d'inscription
largeur d'encastrement
hauteur d'encastrement
Traitement de surface
avec volet de protection
Nbre de postes
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Couleur