Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 Styl - plaque - gris pierre (Pantone 3C) - 1 poste - H85mm - L85mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène
Avec la gamme Odace Styl de Schneider Electric, optez pour des possibilités infinies pour chaque intérieur. Astucieuse, stylée et ergonomique, elle a été récompensée par les consommateurs. Pour toutes les prises et les interrupteurs de la gamme Odace, cette plaque de finition vient parfaire l'alliance du carré et du cercle, sublimant l'installation. Pour vous professionnels, elle est très simple d'installation : elle se clipse délicatement, avec un ajustement par ergots crantés. Cette plaque de décoration est dotée d'un poste. De couleur grise (Pantone 3C), cet encadrement nous inspire neutralité, calme et douceur dans les intérieurs soignés et décorés avec soin. Résistante aux UV, elle est composée de thermoplastique ABS pour une excellente robustesse. Cet accessoire de finition compense les irrégularités du mur. Mélange de couleurs vitaminées et satinées, cette gamme offre une grande variété de choix, que vous pourrez présenter à vos clients grâce à la valise PFRV03.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
traitement antibactérien
avec grille de montage
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
diamètre de l'alésage (ouverture)
nombre d'unités, verticales
nombre d'unités, horizontales
montage encastré
adapté à une installation intégrée
adapté à un canal d'allège
Finition de la surface
Transparent
adapté à une boîte de sol
Classe de protection (IP)
IK
Sens de montage
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
Zone de texte/surface d'inscription
largeur d'encastrement
hauteur d'encastrement
Traitement de surface
avec volet de protection
Nbre de postes
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Couleur