Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 Styl - plaque - pierre (Pantone 429C) - 1 poste - H85mm - L85mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène
Sobre et élégante, la gamme Odace Styl de Schneider Electric offre des possibilités à la hauteur des envies et de la créativité de tous. Gamme accessible, astucieuse, esthétique et riche en finitions, elle abrite un design iconique pour s'accommoder aux maisons et intérieurs raffinés. Ergonomique, elle vous fait la promesse d'une installation très simple pour un gain de temps non négligeable au quotidien. En effet, cette plaque de finition Odace s'ajuste sur les prises et interrupteurs en un seul geste par ergots crantés, pour venir s'ajuster facilement. Également, les plaques de décoration sont interchangeables en toute facilité. Accessoire de finition, il est résistant aux UV et composé de thermoplastique ABS pour une excellente longévité. Cet encadrement pour prises et interrupteurs est astucieuse, venant compenser les irrégularités du mur. Sa couleur beige harmonieuse nous inspire la nature, la lumière, la sérénité, la sobriété et la délicatesse.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
traitement antibactérien
avec grille de montage
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
diamètre de l'alésage (ouverture)
nombre d'unités, verticales
nombre d'unités, horizontales
montage encastré
adapté à une installation intégrée
adapté à un canal d'allège
Finition de la surface
Transparent
adapté à une boîte de sol
Classe de protection (IP)
IK
Sens de montage
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
Zone de texte/surface d'inscription
largeur d'encastrement
hauteur d'encastrement
Traitement de surface
avec volet de protection
Nbre de postes
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Couleur