Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 Styl - plaque - blanc RAL 9003 - 4 postes horizontal 71mm 4 postes vertical 71mm - H85mm - L298mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène
La gamme Odace Styl de Schneider Electric est un arc-en-ciel de possibilités infinies pour chaque intérieur.
Avec un design iconique, cette gamme personnalisable offre une multitude de couleurs disponibles. Interchangeables très facilement, les plaques de finition viennent parfaire votre installation, pour la plus grande satisfaction de vos clients. Cette plaque de décoration blanche vous offre un excellent confort d'installation : elle se clipse en toute facilité par ergots crantés. Ce cache-prise et interrupteur est doté d'un entraxe de 71 mm et est adapté à 4 postes horizontaux ou verticaux. Cette plaque clipsable compense les irrégularités du mur. Elle est compatible avec l'ensemble de la gamme Odace, chic et élégante, venant s'affirmer au sein des intérieurs les plus exigeants. Découvrez aussi la valise démonstration Odace Styl référence PFRV03 pour faire découvrir un éventail des plaques de finition de la gamme.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
traitement antibactérien
avec grille de montage
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
diamètre de l'alésage (ouverture)
nombre d'unités, verticales
nombre d'unités, horizontales
montage encastré
adapté à une installation intégrée
adapté à un canal d'allège
Finition de la surface
Transparent
adapté à une boîte de sol
Classe de protection (IP)
IK
numéro RAL (équivalent)
Sens de montage
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
Zone de texte/surface d'inscription
largeur d'encastrement
hauteur d'encastrement
Traitement de surface
avec volet de protection
Nbre de postes
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Couleur