Odace Intégral - enjoliveur et plaque - pour VV ou poussoir simple - Blanc craie

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau plastique
  • Modèle type bascule en une seule pièce
  • couleur blanc

Odace Intégral - enjoliveur + plaque - pour va et vient ou poussoir simple - blanc RAL 9003 mat - 1 poste - H87,5mm x L87,5mm x P15,1mm - IK04 IP21D - régulation automatique brevetée - pour équiper S980204 ou faire évoluer S920204

 
 

Détails du produit

L'enjoliveur Odace Intégral simple fait office de plaque de finition et d'enjoliveur. Il est compatible avec les mécanismes d'interrupteurs simples S980204 et peut faire évoluer S920204. Son design Intégral sublimera les intérieurs contemporains, offrant un design moderne et élégant. La plaque / enjoliveur 1 poste Odace Intégral Blanc craie est à associer à une commande Odace nouvelle génération simple touche. Elle est disponible en 1 poste seulement.Son système de régulation automatique brevetée offre une pose impeccable en s'ajustant esthétiquement aux irrégularités du mur, et en s'installant rapidement en un seul geste. Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé. Ce produit Odace Intégral, disponible en version simple et double, existe aussi en Noir onyx.
Odace vous rend la vie plus belle avec des lignes épurées, un choix de couleurs et de matières tendances, des fonctions qui s'adaptent à tous les intérieurs… Pour que vos chantiers brillent autant que votre expertise.

Odace

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur/doigt de commande

traitement antibactérien

Non

sylbole scannable / sans obstacle

Non

finition de la surface

mat

avec lentille/symbole interchangeable

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Non

avec champ d'inscription

Non

IK

IK04

numéro RAL (équivalent)

9003

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Non

impression/marquage

sans

type de fixation

à clipser

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

Traitement de surface

non traité

utilisation

bouton à contact maintenu

profondeur

15.1 mm

hauteur

87.5 mm

sans halogène

Oui

Modèle type

bascule en une seule pièce

largeur

87.5 mm

couleur

blanc

adapté à la classe de protection (IP)

IP21

Info produit

Gamme

Odace

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.