Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace Origine - lot de 84 plaques de finition S929704 - blanc RAL 9003 mat - 2 postes - H85mm x L156mm x P10mm - IK04 IP21D - régulation par crans - compatible avec les mécanismes ancienne et nouvelle générations S5X et S9X
La plaque de finition Odace Origine est conçue pour offrir une solution esthétique et pratique à vos installations et est compatible avec les mécanismes Odace ancienne et nouvelle générations. Retrouvez le design et le système de régulation d'Odace Styl en finition mat, compatible avec les mécanismes S5* et S9*. Le lot contient 84 plaques Odace référence S929704 livrées dans un carton de regroupement.Ce conditionnement en lot ne contient pas d'emballage plastique individuel et moins de cartons de regroupement pour diminuer les déchets et ainsi faciliter la gestion des emballages sur vos chantiers. Son entraxe est de 71 mm et s'installe horizontalement ou verticalement. Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé. Plusieurs conditionnements en lot existent dans la gamme Odace : prises 2P+T, commandes multifonctionnelles (VV et poussoir) simples et doubles, plaques 1P, plaques 2P, prises RJ45.
La plaque de finition Odace Origine reprend le design emblématique d'Odace Styl et est compatible avec les anciennes et nouvelles générations de mécanismes Odace. Le style iconique du rond dans le carré.
Odace
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
traitement antibactérien
avec grille de montage
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
nombre d'unités, verticales
montage encastré
Finition de la surface
adapté à une installation intégrée
adapté à une boîte de sol
diamètre de l'alésage (ouverture)
Transparent
nombre d'unités, horizontales
Classe de protection (IP)
numéro RAL (équivalent)
IK
Sens de montage
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
Zone de texte/surface d'inscription
Traitement de surface
Nbre de postes
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Couleur
avec volet de protection
adapté à un canal d'allège