Permutateur lumineux ou témoin avec LED blanche 10A Living Now - 1 module

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de bascules d'actionnement 1
  • type de commutation permutateur
  • type de commande bascule/bouton

Permutateur lumineux ou témoin avec LED blanche Living Now 10A 230 V~ - 1 module à associer à un obturateur ou un autre mécanisme et à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition

 
 

Détails du produit

1 module avec LED blanche pour permettre une signalisation lumineuse
Grâce à cette technologie, les commandes conservent par ailleurs une surface parfaitement plane, quel que soit l'état dans lequel se trouve la charge
Bornes à plaques vissées
Installation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle génération
10AX, 250V~ 1P Association à une LED
Living Now est la nouvelle génération d'appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Living now

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Living now

Interrupteur

traitement antibactérien

Non

interrupteur de chauffage

Non

couleur de l'opérateur de commutation

autre

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

Compatible IFTTT

Non

nombre de modules (construction modulaire)

1

fonction d'éclairage

orientation

zone de texte/surface d'inscription

non

profondeur d'appareil

32 mm

hauteur d'appareil

45 mm

largeur d'appareil

22 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

mat

Interrupteur de machine à laver

Non

IK

IK04

interrupteur à bouton-poussoir

Oui

courant de commutation pour lampes fluorescentes

10 AX

numéro RAL (équivalent)

7015

nombre de bascules d'actionnement

1

type de commutation

permutateur

Type de fixation

à clipser

Matériau

plastique

type d'éclairage

LED non interchangeable

Qualité du matériau

thermoplastique

contact de report

Non

profondeur d'encastrement

30 mm

Traitement de surface

non traité

voyant

oui

Type de connexion

borne à vis

Avec plaque de montage

Non

Sans halogène

Oui

Couleur

autre

type de commande

bascule/bouton

composition

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

Type de pose

encastré

tension nominale

250 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.