Plastron Mosaic avec porte-repère transparent pour intégration d'un connecteur informatique Keystone simple - 2 modules blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
Plastron Mosaic pour intégration d'un connecteur informatique simple Keystone - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
2 modules
Blanc RAL9003 finition brillante
Identification du réseau informatique facilité à l'aide du porte repère transparent
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Mosaic
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
profondeur min. de la boîte d'encastrement
nombre de modules (construction modulaire)
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
largeur d'appareil
finition de la surface
transparent
bague de support
avec jacks/coupleurs
IK
avec impression
avec protection contre la poussière
numéro RAL (équivalent)
domino
boîtier blindé
jacks blindés
Type de fixation
Matériau
champ d'inscription
Qualité du matériau
direction de sortie
serre cable
Traitement de surface
utilisation
avec volet de protection
Sans halogène
Couleur
composition
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane