Plastron de finition Living Now pour prise RJ45 1 module - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Modèle type plaque centrale
  • Couleur blanc

Plastron de finition 1 module Living Now pour toutes prises RJ45, haut-parleurs et double RCA finition blanc - se clipse sur la plaque de finition

 
 

Détails du produit

Enjoliveur en technopolymère de couleur blanche, fini satiné et soyeux au toucher
1 module - Blanc, technopolymère
Livré dans un conditionnement spécifique afin de préserver ses caractéristiques esthétiques
Living Now est la nouvelle génération d'appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Living now

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur/doigt de commande

traitement antibactérien

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

mat

avec lentille/symbole interchangeable

Non

avec champ d'inscription

Non

IK

IK00

numéro RAL (équivalent)

9003

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Non

impression/marquage

sans

Type de fixation

à clipser

Matériau

plastique

Qualité du matériau

thermoplastique

Traitement de surface

non traité

utilisation

autre

Profondeur

7.1 mm

Hauteur

86 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

plaque centrale

Largeur

22.2 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Living now

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.