Poussoir Living Now contact NO - 1 module

Main media

Caractéristiques principales

  • avec voyant indicateur Non
  • Modèle type bouton-poussoir unique
  • type de commande bouton-poussoir

Poussoir avec contact NO Living Now 10A 230 V~ - 1 module à associer à un obturateur ou un autre mécanisme et à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition - reçoit les voyants pour fonction lumineuse

 
 

Détails du produit

1 module
Grâce à cette technologie, les commandes conservent par ailleurs une surface parfaitement plane, quel que soit l'état dans lequel se trouve la charge
Bornes automatiques
Installation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle génération
10A 250V~ - 1P - Association à une LED pour permettre une signalisation lumineuse
Living Now est la nouvelle génération d'appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Living now

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Living now

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Poussoir

traitement antibactérien

Non

version sans contact

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

Compatible IFTTT

Non

nombre de modules (construction modulaire)

1

profondeur d'appareil

32 mm

hauteur d'appareil

45 mm

largeur d'appareil

22 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

mat

transparent

Non

Source Incluse

Non

IK

IK04

numéro RAL (équivalent)

7015

avec éclairage

Non

nombre de bascules d'actionnement

0

Type de fixation

à clipser

Matériau

plastique

Nbre de pôles

1

Qualité du matériau

thermoplastique

contact de report

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Non

Calibre

10 A

avec voyant indicateur

Non

Traitement de surface

non traité

Impression

sans

Sans halogène

Oui

Type de connexion

borne automatique

Modèle type

bouton-poussoir unique

Couleur

noir

type de commande

bouton-poussoir

composition

mécanisme seul

Type de pose

encastré

tension nominale

250 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.