Prise 2P+T Surface avec voyant Mosaic - bornes auto - 2 mod blanc antimicrobien

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de modules (construction modulaire) 2
  • Modèle type broche de contact de protection
  • Couleur blanc
ICON

Prise de courant 2P+T Surface avec voyant fourni Mosaic 2 modules avec bornes automatiques - blanc antimicrobien - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie

 
 

Détails du produit

Prise de courant 2P+T Surface Mosaic 16A 230V - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
2 modules
Blanc antimicrobien avec voyant référence 067664 livré, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface
Repérage des bornes facilitant le câblage
Connexion par bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Mosaic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Gamme

Mosaic

Prise de courant

pour « conditions difficiles » (selon VDE)

Non

traitement antibactérien

Oui

Prises de courant séparées par phase

Non

type de contact de protection

rond

nombre de contacts actifs (carré)

0

Nombre de ports USB-C

0

avec haut-parleur bluetooth intégré

Non

couleur de l'opérateur de commutation

blanc

finition métallique

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

avec répéteur de signal Wi-Fi

Non

nombre de pôles coupés (plats)

0

nombre de pôles coupés (ronds)

2

Compatible IFTTT

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

avec éclairage d'orientation

Non

avec éclairage fonctionnel

Oui

nombre de prises commutables

0

profondeur d'appareil

38.5 mm

hauteur d'appareil

45 mm

largeur d'appareil

45 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP41

repiquage possible

Oui

avec microfusible

Non

finition de la surface

brillant

transparent

Non

pôle neutre sectionné simultanément

Non

IK

IK04

numéro RAL (équivalent)

9003

impression/marquage

sans

Type de fixation

fixation par encliquetage

Matériau

plastique

encastrement isolé

Oui

alimentation spéciale

sans

protection différentielle

Non

protection contre les surtensions

Non

prise inclinée ou inclinable

Non

Qualité du matériau

thermoplastique

mécanisme d'éjection

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Non

nombre de ports USB-A

0

avec dispositif on/off

Non

fréquence

50...60 Hz

avec eclips / protection enfant

Oui

nombre de phases

1

nombre de prises de courant

1

avec voyant indicateur

Oui

Traitement de surface

non traité

Type de connexion

borne automatique

avec volet de protection

Non

verrouillable

Non

Sans halogène

Oui

Modèle type

broche de contact de protection

Couleur

blanc

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Type de pose

support de module

tension nominale

250 V

Intensité

16 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.