Prise RJ45 multimédia catégorie 6 FTP 9 contacts Céliane - livrée avec support et enjoliveur finition titane, à équiper d'une plaque de finition
Prise RJ 45 catégorie 6 : débit supérieur à 1 GigaBit/s. Ce qui permet de télécharger un film 4K d'une heure en 3 minutes.
Prise blindée pour câble 4 paires (F/UTP, SF/UTP) qui est équipée d'une borne de continuité de masse et d'un capot de blindage garantissant une protection CEM totale. La protection électromagnétique est nécessaire pour éviter les interférences causées par les nouveaux signaux utilisés par les téléphones mobiles (3G, 4G, 5G). Ces signaux indésirables peuvent entraîner une pixelisation, un brouillage de l'image et des perturbations sonores. Particulièrement adaptée à une distribution de signaux TV par satéllite, réseau ADSL ou fibre, ou réseau câblé.
Livrée avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet à la prise de rester utilisable pendant le chantier
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Céliane
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
nombre de modules (construction modulaire)
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
code couleur
montage encastré
Classe de protection (IP)
avec jacks/coupleurs
avec protection contre la poussière
montage apparent
avec zone de texte
type de connecteur
citerne au sol/montage en sous-sol
raccordement de mise à la terre séparé
type de montage raccordement de blindage
décharge séparée de câble de traction
jacks blindés
Type de fixation
encastrement de canal
catégorie
adapté au nombre de jacks/coupleurs
direction de sortie
Type de connexion
Numéro RAL
Couleur
composition