Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Prise TV simple mâle Mosaic - 2 modules finition noir mat, à équiper d'une plaque de finition et d'un support
Reçoit les fiches TV femelle 9,52 mm
Câblage avec câble coaxial Ø 5,5 à 7 mm - 75?
Noir mat
Limite l'affaiblisement de signal (atténuation inférieure à 1,5 dB)
A équiper d'une plaque de finition Mosaic
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Mosaic
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
traitement antibactérien
profondeur min. de la boîte d'encastrement
DAB+
nombre de modules (construction modulaire)
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
Finition de la surface
Classe de protection (IP)
IK
numéro RAL (équivalent)
atténuation de raccordement à 2 150 MHz
type de prise
Type de fixation
Matériau
compatible à une alimentation à distance
compatible au modem par câble
Qualité du matériau
atténuation de raccordement à 860 MHz
nombre de sorties
Traitement de surface
Sans halogène
Modèle type
Couleur
composition
Type de pose