Prise XLR 3 pôles femelle Mosaic 2 modules - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • utilisation XLR
  • composition mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Prise XLR 3 pôles femelle Mosaic 2 modules pour liaison stéréo de tout périphérique livrée avec 1 collier Colring, embouts à sertir et gaines thermoformables - blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

 
 

Détails du produit

Prise XLR 3 pôles femelle Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
2 modules
Blanc RAL9003 finition brillante
Raccordement par bornier à vis
Livrée dans un sachet comprenant :
- 1 collier Colring
- embouts à sertir pour conducteur < 0,5mm²
- gaines thermoformables
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Mosaic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur pour prise à courant faible

traitement antibactérien

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

nombre de modules (construction modulaire)

2

hauteur d'appareil

45 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP40

largeur d'appareil

45 mm

transparent

Non

finition de la surface

mat

IK

IK04

avec impression

Non

avec protection contre la poussière

Non

numéro RAL (équivalent)

9003

boîtier blindé

Non

domino

Non

jacks blindés

Non

Type de fixation

à clipser

Matériau

plastique

adapté au nombre de jacks/coupleurs

1

champ d'inscription

sans champ d'inscription

Qualité du matériau

thermoplastique

direction de sortie

droit

Traitement de surface

non traité

utilisation

XLR

avec volet de protection

Non

Couleur

blanc

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Type de pose

saillie

Info produit

Gamme

Mosaic

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.