Prise rasoir Céliane - connexion à bornes automatiques

Main media
ICON

Prise rasoir Céliane - livrée avec support, à équiper d'un enjoliveur et d'une plaque de finition Céliane 4/5 modules - connexion à bornes automatiques - conforme aux normes EN 60742 et EN 61558-2-5

 
 

Détails du produit

Protégée contre les surcharges et courts-circuits par relais thermique incorporé limitant à 20VA la puissance disponible
Équipée d'un transformateur de séparation de circuit pour isoler l'utilisateur du réseau électrique
Accepte les standards européens, américains, anglais et australiens
L'introduction de la fiche déclenche l'alimentation du transformateur
Alimentation 230V~ 50Hz à 60Hz et sortie 120V~ à 230V~
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L'appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s'accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s'installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Céliane

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Gamme

Céliane

Prise de courant pour rasoir

avec boîte d'encastrement

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

50 mm

nombre de modules (construction modulaire)

5

profondeur d'appareil

51 mm

hauteur d'appareil

154 mm

largeur d'appareil

75.5 mm

tension commutable

Non

tension nominale valeur basse

120 V

tension nominale valeur haute

230 V

finition de la surface

mat

transparent

Non

Matériau

plastique

Qualité du matériau

thermoplastique

Traitement de surface

non traité

avec volet de protection

Non

Sans halogène

Oui

Couleur

autre

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.