Prise rasoir Living Now 3 modules - sable

Main media

Prise rasoir Living Now avec enjoliveur sable - à équiper d'une plaque de finition et d'un support 3 modules

 
 

Détails du produit

Prise à laquelle peuvent être branchés des rasoirs et des sèche-cheveux équipés de fiches 2P au standard américain et européen
3 modules - Sable
Bornes à vis
Installation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle génération
Standard américain et européen 10A - Livrée avec transformateur 230V à 115V

Living Now est la nouvelle génération d'appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Living now

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Gamme

Living now

Prise de courant pour rasoir

avec boîte d'encastrement

Non

tension de sortie assignée

20 VA

profondeur min. de la boîte d'encastrement

50 mm

nombre de modules (construction modulaire)

3

profondeur d'appareil

59.5 mm

hauteur d'appareil

86 mm

largeur d'appareil

67 mm

tension commutable

Oui

tension nominale valeur basse

115 V

tension nominale valeur haute

230 V

finition de la surface

mat

transparent

Non

numéro RAL (équivalent)

1015

Matériau

plastique

Qualité du matériau

thermoplastique

Traitement de surface

non traité

avec volet de protection

Non

Sans halogène

Oui

Couleur

beige

composition

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.