Prêt-à-Poser Céliane créer un va-et-vient, micromodule+2cdes Self-e - Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • commande auxiliaire possible Oui
  • type de charge universel et LED
  • Type de pose autre
ICON

Prêt-à-Poser connectable Céliane : créer un va-et-vient avec micromodule et commande Self-e sans fils, sans pile - livré complet Blanc

 
 

Détails du produit

Permet de commander tout type d'éclairage depuis 2 points de commande sans tirer de fils
Composition :
- 1 micromodule d'éclairage ON/OFF 230 V~ (100 W LED), s'installe dans une DCL au plafond, une boîte de dérivation ou des appliques murales
- 2 commandes d'éclairage Self-e sans fils, sans pile livrées avec adhésifs pour fixation murale ou à poser sur un meuble, fonction autonome - finition Blanc - livrées complètes avec plaques de finition Blanc Emaillé
Installation évolutive : en associant le Prêt-à-Poser à un pack de démarrage, les produits pourront être contrôlés via l'App. Home + Control et par la voix
Possibilité de rajouter une commande Self-e sans fils, sans pile
Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l'appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l'App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l'application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d'énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d'énergie et faire des économies.

Céliane with netatmo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Céliane with netatmo

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Interrupteur électronique

Compatible avec Amazon Alexa

Oui

Compatible avec Apple HomeKit

Oui

Compatible avec Google Assistant

Oui

finition de la surface

brillant

Compatible IFTTT

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur

Oui

transparent

Non

puissance de commutation

0...300 W

utilisable avec un bouton-poussoir

Oui

utilisable avec un détecteur de présence

Non

commande infrarouge possible

Non

commande radio possible

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement

Oui

commande auxiliaire possible

Oui

mémoire de valeurs de luminosité

Non

Type de fixation

autre

Matériau

plastique

Qualité du matériau

thermoplastique

type de charge

universel et LED

fréquence

50...60 Hz

Nbre de canaux

1

Calibre

1.3 A

Traitement de surface

non traité

Modèle type

relais

Couleur

blanc

composition

mécanisme complet avec plaque

Type de pose

autre

tension nominale

230 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.