Prêt à poser Céliane créer va-et-vient - 2 cdes + 1 micromodule
1 micromodule d'éclairage : fonction ON/OFF jusqu'à 300W maximum, pour ampoules classiques et LED - S'installe facilement dans un plafonnier ou des appliques murales
2 commandes sans fils d'éclairage Céliane livrées avec :
- une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans - Voyant LED avec indicateur de batterie faible inclus- enjoliveurs blancs, supports, plaques et 8 adhésifs repositionnables pour fixation des commandes sur tous supports
Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'application
Installation évolutive : il est possible de complèter l'installation radio avec une commande sans fils d'éclairage et de prises, Céliane with Netatmo, vendue séparément
Titane
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Céliane
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
compatible IFTTT
finition de la surface
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
transparent
puissance de commutation
utilisable avec un bouton-poussoir
utilisable avec un détecteur de présence
commande radio possible
commande infrarouge possible
utilisable avec un détecteur de mouvement
commande auxiliaire possible
numéro RAL (équivalent)
mémoire de valeurs de luminosité
type de fixation
Matériau
type de charge
qualité du matériau
fréquence
Nbre de canaux
Calibre
Traitement de surface
Modèle type
Couleur
composition
tension nominale
Type de pose