Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Réemploi - Odace 2011 - va-et-vient - anthracite - fixation par vis - 3 bornes automatiques - 10AX - 250V CA 50/60 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF
Ce produit est issu du réemploi
L'interrupteur Odace S540233 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d'un cadre de fixation en plastique de couleur anthracite avec 1 culbuteur.
Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur.
Il dispose d'une protection IP21D.
Il s'agit d'un interrupteur bipolaire.
Afin de prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient ni mercure ni métaux lourds.
Le mode de fixation de l'appareil se fait à l'aide de vis.
L'interrupteur est en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, le rendant aussi résistant que possible.
Son courant nominal est de 10 AX.
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
traitement antibactérien
interrupteur de chauffage
couleur de l'opérateur de commutation
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
zone de texte/surface d'inscription
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
Interrupteur de machine à laver
IK
interrupteur à bouton-poussoir
courant de commutation pour lampes fluorescentes
numéro RAL (équivalent)
nombre de bascules d'actionnement
type de commutation
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
contact de report
Calibre
voyant
Type de connexion
Avec plaque de montage
Sans halogène
Couleur
type de commande
composition
Type de pose
tension nominale