Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Réemploi - Odace 2011 - interrupteur à carte - anthracite - 10A - épaisseur de la carte : de 0,7 à 1 mm
Ce produit est issu du réemploi
L'interrupteur à carte Odace S540283 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d'un cadre de fixation en plastique et d'un interrupteur à carte 1 voie.
Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur et son mode de fixation est à vis.
La tenue diélectrique est de 2 000 V.
Son courant nominal est de 10 AX.
Il atteint le niveau de protection IK04 et IP21D.
Il a également obtenu le certificat LCIE, NF.
La source lumineuse de cet interrupteur à carte est LED.
De plus, il est respectueux de l'environnement, avec une résistance aux UV, de l'acétone, de l'alcool, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, du savon liquide, de l'huile, de l'essence, du liquide de nettoyage des fenêtres.
Il est sans halogène et il ne contient ni mercure ni métaux lourds.
Fabriqué en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, matériau thermoplastique ABS-UV stabilisé, cet interrupteur à carte est très fiable et résistant.
La finition de la surface est brillante.
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
traitement antibactérien
interrupteur de chauffage
couleur de l'opérateur de commutation
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
fonction d'éclairage
zone de texte/surface d'inscription
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Interrupteur de machine à laver
IK
interrupteur à bouton-poussoir
courant de commutation pour lampes fluorescentes
numéro RAL (équivalent)
type de commutation
Type de fixation
Matériau
type d'éclairage
Qualité du matériau
contact de report
Calibre
Traitement de surface
voyant
Type de connexion
Avec plaque de montage
Sans halogène
Couleur
type de commande
composition
Type de pose
tension nominale