Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Réemploi - Odace 2011 - bouton-poussoir à fermeture - normalement ouvert - blanc RAL 9003 brillant - fixation par vis - 2x2 bornes automatiques - 10A - 250V CA 50/60 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF
Ce produit est issu de l'économie circulaire Ce poussoir à fermeture 10 A 250 V AC 50/60 Hz de la gamme Odace de Schneider Electric garantit un confort d'utilisation au quotidien et dans le temps (matériel robuste et sa façade thermoplastique ABS-anti UV) En toute sécurité, ce type d'interrupteur permet une utilisation facile (bouton poussoir avec pression légère) Encastré, il est élaboré sans marquage La longueur de dénudage des fils est de 12 mm L'installation est simple et rapide grâce à une fixation par vis Élégant et discret, de couleur blanche (RAL 9003) à la finition brillante, il s'adaptera aux intérieurs les plus raffinés et contemporains En effet, la gamme Odace reflète la délicatesse et la pureté, grâce à un design inédit et épuré Mélange de cercle et de carré, elle offre à vos clients une multitude de choix et de couleurs pour sublimer leur intérieur en fonction de leurs goûts : faites que vos clients n'aient plus à choisir entre confort et esthétisme Ils pourront choisir une plaque de finition adaptée à leurs envies (livrée séparément)
Odace 2011
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Reconditionné
Multiple de vente
Gamme
Traitement antibactérien
version sans contact
nombre de contacts inverseurs
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
Compatible IFTTT
Nombre de modules (construction modulaire)
Profondeur d'appareil
Hauteur d'appareil
Largeur d'appareil
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Transparent
Source Incluse
IK
Numéro RAL (équivalent)
Avec éclairage
nombre de bascules d'actionnement
Type de fixation
Matériau
Nbre de pôles
Qualité du matériau
contact de report
Zone de texte/surface d'inscription
Calibre
avec voyant indicateur
Traitement de surface
Impression
Type de connexion
Sans halogène
Modèle type
Couleur
Type de commande
Composition
Type de pose
Tension nominale