Resi9 Connect - Prise RJ45 pt accès WiFi - Prise RJ45 en façade - Emet des signaux WiFi 5 et WiFi 6 sécurisés - Alimenté en data et en puissance par le câble Ethernet (PoE) (8 Watts) - Comporte des éléments de sécurité logiciels
Découvrez le point d'accès WiFi6 PoE RJ45 Home Lexcom de Schneider Electric. La prise murale WiFi RJ45 est un point d'accès WiFi double bande de la gamme de prises murales. Il est très facile à installer sur plusieurs gammes sélectionnées de douilles WD. Il offre un design élégant qui rend l'apparence soignée et ordonnée dans un design très moderne, plat et élégant. La prise Resi9 Connect RJ45 WiFi est livrée avec un mini cordon RJ45 pour la raccorder à tout type de prise RJ45. Elle est également équipée d'une prise RJ45 1Gbits intégrée en façade, conforme aux exigences d'installation résidentielle. Cette prise est pour 1 poste. Cette offre est un complément au commutateur PoE pour offrir un système PoE complet. Il répond aux exigences environnementales de l'UE (REACH, RoHS) ainsi qu'à la directive CEM. Il s'agit d'un point d'accès WiFi qui accepte également la connexion d'un cordon de raccordement RJ45 sur le connecteur RJ45 1 Gbits pour la connexion à un appareil (ex : gaming). Le cadre est injecté dans cette couleur, en évitant l'utilisation de la peinture. Il combine WiFi 4, WiFi 5 et WiFi 6, en conformité avec la norme IEEE 802.11ac wave2 pour WiFi 5 et 802.11ax pour WiFi 6 (MU-MIMO). Le point d'accès WiFi dispose des fonctions de sécurité suivantes : chiffrement AES/WPA2 et WPA3. Il est équipé d'une prise RJ45 1 Gbit à l'avant, qui permet de rester en conformité avec les exigences des normes d'installation. La prise est fabriquée en PC thermoplastique (polycarbonate) et conçue en couleur blanche. La surface est brillante, en liaison avec les tendances du marché. Il répond parfaitement aux normes WiFi 1Gits, PoE et Ethernet. Cet appareil doit être encastré. Les dimensions sont (L) 86mm x (H) 86mm x (P) 35mm et le poids du produit est de 146g. Il atteint le degré de protection IP20. Il est livré dans un emballage individuel. Il est compatible avec Odace, Exxact et d'autres prises de communication.
Resi9 Connect avec coffret et prise RJ45 WiFi est la solution qui garantit un réseau filaire et un réseau sans fil en WiFi robuste et fiable partout dans le logement et pour tous simultanément, supportant tout type de média: telephone, data, video et TV.
Odace
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
nombre d'utilisateurs
adapté à un montage au plafond
nombre de ports POF 1000 Mbit/s
adaptateur de prise
nombre de ports POF 100 Mbit/s
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s
bande de fréquences
fixation sur mât
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
montage encastré
adapté à un montage de profilés chapeaux
Classe de protection (IP)
sécurité VPN
cryptage
fonction de répétition
power over Ethernet
fonction bridge
raccordement pour antenne externe
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s
montage 482,6 mm (19 pouces)
Ethernet
encastré
protocole radio
géré
pare-feu
montage mural
taux de transmission max.
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur