Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 - prise de communication simple - blanc RAL 9003 brillant - RJ45 (8 contacts) Cat.6 grade1 à grade2 téléphone, data moyen débit - paire torsadée non blindée - UTP - fixation par vis - livré avec protection peinture - IP21 - IK04
Issue de la gamme Odace de Schneider Electric, cette prise de communication téléphone + informatique s'adapte aux intérieurs les plus raffinés et soignés Cette prise RJ45 8 contacts favorisera la liaison de plusieurs appareils de communication entre eux et sera adaptée à des usages de grade 1, c'est-à-dire pour le téléphone et internet de moyen débit De catégorie 6 et avec un type de blindage du câble UTP, cette Registered Jack fait la promesse d'une réception confortable au quotidien Depuis le 1er janvier 2008, l'installation du RJ45 est obligatoire dans les constructions neuves, extensions et rénovations complètes Vous pourrez associer cette prise informatique pour le Grade 1 les câbles de la référence VDICD115118 et la fixer par vis De couleur blanche de la gamme Odace, ce port Ethernet dispose d'une organisation de câblage suivant : paire torsadée non blindée
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Profondeur d'appareil
Hauteur d'appareil
Largeur d'appareil
code couleur
Montage encastré
Classe de protection (IP)
avec jacks/coupleurs
compatible avec des couvercles tiers
avec protection contre la poussière
montage apparent
Avec zone de texte
citerne au sol/montage en sous-sol
type de connecteur
Codage mécanique
raccordement de mise à la terre séparé
type de montage raccordement de blindage
décharge séparée de câble de traction
boîtier blindé
jacks blindés
Type de fixation
encastrement de canal
Catégorie
adapté au nombre de jacks/coupleurs
direction de sortie
Type de connexion
Numéro RAL
Couleur
Composition