Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace 2011 - enjoliveur seul prise de courant 2P+T - 16A - anthracite
La plaque centrale Odace S540659 de Schneider Electric est de couleur anthracite. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Le mode de fixation de cet appareil est par clips. Fabriquée en matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, cette plaque centrale est très fiable et résistante. Cette plaque centrale est également exempte de SVHC (substances extrêmement préoccupantes). Il est sans halogène et il ne contient ni mercure ni métaux lourds. La finition de la surface est brillante.
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Traitement antibactérien
raccords isolés
Nombre de modules (construction modulaire)
Hauteur d'appareil
Largeur d'appareil
Adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Transparent
bague de support
avec jacks/coupleurs
avec impression
avec protection contre la poussière
domino
Avec éclairage
boîtier blindé
jacks blindés
Type de fixation
Matériau
Finition des contacts
adapté au nombre de jacks/coupleurs
Champ d'inscription
Qualité du matériau
Serre cable
direction de sortie
Traitement de surface
Utilisation
Avec volet de protection
Sans halogène
Couleur
Composition
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme