Support pour fixation à vis Mosaic et Céliane - 2 modules

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 2
  • sens de montage horizontal et vertical
  • Modèle type encastré
ICON

Support 2 modules pour fixation à vis de mécanisme Mosaic dans boite d'encastrement ou cadre saillie - à associer pour montage multiposte ou pour plaques spéciale rénovation entraxe 57mm

 
 

Détails du produit

Permet la composition de configurations multipostes par association, en vertical ou en horizontal.
Support sécable permettant l'adaptation sur boîtes à l'entraxe 57 mm pour recevoir les plaques spéciales rénovation
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Batibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Gamme

Batibox

Support pour installation domotique modulaire

avec boîte d'encastrement

Non

adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm

Non

adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm

Non

type de montage des modules d'insertion

frontal

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

2

montage encastré

Oui

adapté à un canal d'allège

Non

adapté à une boîte de sol

Non

avec vis

Non

sens de montage

horizontal et vertical

Type de fixation

fixation avec vis

Matériau

métal

Qualité du matériau

autre

avec clou

Non

Traitement de surface

galvanisé/électrogalvanisé

Modèle type

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.