Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Support universel Batibox bi-matière (métal et plastique) pour 3 modules pour fixation à griffes d'appareillage Céliane, Mosaic et Soliroc - livré avec coque de protection
Support universel Batibox bi-matière (métal + plastique) pour fixation à griffes d'appareillage Céliane, Mosaic et Soliroc
Permet la composition de configurations multipostes par association, en vertical ou en horizontal
Pour 3 modules
Support sécable permettant l'adaptation sur boîtes à l'entraxe 57mm pour recevoir les plaques spéciales rénovation
Livré avec coque de protection chantier - Le passage pour le tournevis sur la coque permet d'installer le support sans avoir à retirer la coque de protection
Les supports universels Batibox sont nécessaires au montage de 3 gammes d'appareillage : Céliane, Mosaic et Soliroc pour associer un mécanisme sur une plaque de finition ou un cadre saillie. Ils sont parfaitement modulables, il est possible d'associer plusieurs supports 1 poste ou de le choisir aux dimensions souhaitées, et leur fixation se fait indifféremment à la verticale ou à l'horizontale. Pour la rénovation, une version à griffes existe, il est également possible de les adapter à des plaques entraxe 57 mm en associant plusieurs supports 1 postes et en cassant une partie sécable du support. Une protection de chantier est livrée avec le support pour l'appareillage installé en cas de travaux sur le mur. Lorsque la capacité du support n'est pas utilisée à son maximum, il est alors nécessaire de remplir les interstices avec des obturateurs qui permettent d'assurer une protection IP 20.
Batibox
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
avec boîte d'encastrement
adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm
adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm
type de montage des modules d'insertion
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
Montage encastré
adapté à un canal d'allège
adapté à une boîte de sol
avec vis
Sens de montage
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
avec clou
Traitement de surface
Modèle type