Unica - boîte en saillie - blanc - 1 poste

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal et vertical
  • Nbre de postes 2
  • composition boîtier apparent

Unica - boîte en saillie - Blanc - 1 poste

 
 

Détails du produit

Cette boîte en saillie Unica NU840218 de Schneider Electric est blanche et dispose d'un poste. Il s'agit d'un dispositif de montage en saillie. Fabriqué en matériau ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), ce boitier est très résistant. Par ailleurs, il est conforme à la norme CEI 60669-1, CEI 60884-1. Innovante, la nouvelle gamme Unica est un mélange de nouveaux designs, couleurs et matériaux à la délicatesse incomparable : un carré dans un carré, c'est ainsi que l'on pourrait résumer l'esthétisme de la gamme Unica. Mais ça serait passer sous silence la finesse de ses lignes ainsi que la richesse, l'intelligence et la facilité de ses fonctions. Mais ça serait passer sous silence la finesse de ses lignes ainsi que la richesse, l'intelligence et la facilité de ses fonctions.
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d'un ensemble de modules et d'accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu'élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).

Unica

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîtier en saillie pour de l'appareillage

conforme selon BS 4662

Non

convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante

Non

avec entrée du tube d'installation

Non

montage transversal

Oui

appareil de bureau

Non

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires

Oui

nombre de modules (construction modulaire)

2

avec entrée de câble

Oui

avec insertion de raccord à écrou

Non

finition de la surface

brillant

transparent

Non

entrée de l'arrière

Non

Classe de protection (IP)

IP20

numéro RAL (équivalent)

9003

sens de montage

horizontal et vertical

avec cadre de recouvrement

Non

Matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

avec entrée de câble

Oui

Traitement de surface

non traité

résistant aux chocs

Non

Nbre de postes

2

forme

carré

sans halogène

Oui

Couleur

blanc

composition

boîtier apparent

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Gamme

Unica

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.