Unica - cde à clé 3 pos rappel centre - 2 NO indep - 2 mod - Blanc - méca seul

Main media

Caractéristiques principales

  • avec voyant indicateur Non
  • Modèle type autre
  • type de commande clé

Unica - commande à clé - 3 positions avec rappel au centre - 10A - 2 contacts NO indépendants - 2 modules - Blanc - mécanisme seul

 
 

Détails du produit

Cette commande à clé 3 positions, avec rappel au centre, permet d'actionner une commande dans le cas d'accès limité ou sécurisé (rideaux métalliques, éclairage, accès locaux, portails). Avec 2 contacts indépendants gauche/droite et sans action au centre, la clé est de type KN640 et peut être extraite dans les 3 positions. Son design intemporel carré en 45x45 répondra à toutes vos architectures d'installations électriques : murs, sols, plafonds en colonnes ou colonnettes, goulottes, postes de travail, … Il est sans halogène. Le mode de fixation de cet appareil se fait par clips. Il est parfaitement conforme à la norme CEI 60669-1, directive BT, Ro.
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d'un ensemble de modules et d'accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu'élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).

Unica

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Unica

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Poussoir

traitement antibactérien

Non

version sans contact

Non

nombre de contacts inverseurs

0

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

31 mm

compatible IFTTT

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

profondeur d'appareil

74 mm

hauteur d'appareil

45 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

largeur d'appareil

45 mm

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

adapté à la classe de protection (IP)

IP40

transparent

Non

finition de la surface

brillant

Source Incluse

Non

IK

IK04

numéro RAL (équivalent)

9003

avec éclairage

Non

nombre de bascules d'actionnement

0

type de fixation

à clipser

Matériau

plastique

Nbre de pôles

1

qualité du matériau

thermoplastique

contact de report

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Non

Calibre

16 A

avec voyant indicateur

Non

Traitement de surface

non traité

Impression

sans

sans halogène

Oui

Couleur

blanc

Modèle type

autre

type de commande

clé

composition

mécanisme seul

Type de pose

encastré

tension nominale

250 V

type de connexion

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.