Unica - contrôle du volume - 12V - 2 mod - blanc - méca seul

Main media

Unica - contrôle du volume - bouton rotatif avec signe +/- - 12V - connexion à vis - 2 modules - blanc - mécanisme seul

 
 

Détails du produit


Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d'un ensemble de modules et d'accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu'élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).

Unica

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Unica

Multiple de vente

1

Code Douane

85334090

Système de sonorisation pour installation domotique

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

Type de pose

encastré

tension nominale

12 V

compatible avec Amazon Alexa

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

30 mm

compatible IFTTT

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

avec affichage de la fréquence

Non

avec tuner

Non

avec fonction d'annonces vocales

Non

numéro RAL (équivalent)

9003

Nombre d'entrées numériques

1

Nombre d'entrées auxiliaires

1

capacité de charge nominale

9 W

capacité de charge de musique

9 W

RDS

Non

fréquence

50...60 Hz

Profondeur

43.95 mm

Hauteur

45 mm

Largeur

45 mm

Couleur

blanc

composition

amplificateur

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.