Unica - prise TV + FM + SAT - 2 mod - Blanc - méca seul

Main media

Caractéristiques principales

  • type de prise TV/RD/SAT
  • nombre de sorties 3
  • Modèle type prise étoile / terminale

Unica - prise télévision et radio - TV + FM + SAT - 2 modules - Blanc - mécanisme seul

 
 

Détails du produit

New Unica comprend une suite de nouveaux designs, couleurs et matériaux. New Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, fournissant des solutions pour tous les besoins des clients. La prise TV est de type individuel et le connecteur TV est de type mâle CEI 9,52 mm. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur de type encastré. En tant que produit écologique de qualité supérieure, cet appareil est également respectueux de l'environnement. Le connecteur SAT est de type F. Le connecteur FM est de type femelle CEI 9,52 mm. Afin de toujours prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient ni mercure ni métaux lourds.
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d'un ensemble de modules et d'accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu'élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).

Unica

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366910

Gamme

Unica

Prise pour antenne

traitement antibactérien

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

46 mm

DAB+

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

profondeur d'appareil

28 mm

hauteur d'appareil

45 mm

largeur d'appareil

45 mm

finition de la surface

brillant

Classe de protection (IP)

IP20

IK

autre

numéro RAL (équivalent)

9003

type de prise

TV/RD/SAT

type de fixation

autre

Matériau

plastique

compatible à une alimentation à distance

Non

compatible au modem par câble

Non

qualité du matériau

thermoplastique

nombre de sorties

3

Traitement de surface

non traité

sans halogène

Oui

Modèle type

prise étoile / terminale

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.