Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Unica - prise de communication pour 1 connecteur RJ45 S-One - spéciale goulotte OptiLine - 2 modules - Blanc - mécanisme seul
Cette prise RJ45 Unica NU941118 de Schneider Electric est de couleur blanche et est adaptée aux goulottes. Son boîtier de montage adapté peut être encastré. Dotée de 2 modules, elle se clipse en toute facilité. Sa finition brillante est très élégante, apportant une touche raffinée aux décorations intérieures soignées. En outre, elle dispose d'un niveau de protection IP20. Par ailleurs, fabriquée dans le respect de l'environnement, elle ne contient pas de mercure, d'halogène, de métaux lourds ou de substances extrêmement préoccupantes. Elle reste résistante aux UV et à tout type d'entretien ou d'environnement : acétone, alcool, ammoniaque, eau de Javel, savon liquide, huile, essence et produit vitre.
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d'un ensemble de modules et d'accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu'élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).
Unica
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
traitement antibactérien
nombre de modules (construction modulaire)
raccords isolés
profondeur min. de la boîte d'encastrement
profondeur d'appareil
largeur d'appareil
Transparent
bague de support
Finition de la surface
avec jacks/coupleurs
numéro RAL (équivalent)
avec éclairage
Type de fixation
Matériau
finition des contacts
boîtier blindé
jacks blindés
avec protection contre la poussière
adapté au nombre de jacks/coupleurs
domino
avec impression
Traitement de surface
direction de sortie
serre cable
champ d'inscription
avec volet de protection
Sans halogène
composition
utilisation
Couleur
Type de pose
Qualité du matériau
hauteur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
Gamme
Code Douane
Multiple de vente