Unica - thermostat de chauffage et de climatisation - 8A - +5 à +30°C - Anthracite - mécanisme seul
Les avantages des fonctions Unica:
Compatibilité de toutes les fonctions avec toutes les plaques de finition.
Existe en trois coloris (blanc, aluminium et anthracite) pour une harmonie parfaite.
Disponible en fonctions standards ou connectables.
L'appareillage Unica se compose d'une multitude de fonctions pensées pour tous les types de bâtiments.
Des plus simples aux plus évoluées, les fonctions multimédias (prise chargeur USB, prise HDMI) et électroniques (détecteur de présence, variateur de lumière, thermostat) apportent du confort au travail et répondent aux exigences de toutes les générations.
Réglez la température voulue et maitrisez votre consommation d'énergie.
Unica une gamme irrésistiblement ingénieuse, connectée et esthétique.
Unica est une gamme « caméléon » !
Sa conception en 3 modules autorise une infinie liberté de personnalisation.
En changeant sa finition (une opération simple et accessible à tous), elle se fond dans le décor ou affiche sa présence selon les envies de chacun.
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d'un ensemble de modules et d'accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu'élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).
Unica
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
adapté aux climatiseurs
différence ajustable
présence d'une résistance anticipatrice
capteur externe
valeur différentielle
charge de contact max.
température affichée
avec indication du bruit
nombre de sorties refroidissement
nombre de sorties chauffage
avec raccord d’eau
caractéristique de réglage
avec récepteur
tension max. contacts
classe de la température de contrôle
nombre de modules (construction modulaire)
type de capteur
Classe de protection (IP)
antidéflagration
commande
plage de mesure
finition des contacts
type d'alimentation électrique
avec affichage
raccordement
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose