Unica - thermostat pour plancher chauffant - 10A - Anthracite - méca seul

Main media

Caractéristiques principales

  • charge de contact max. 10 A
  • type d'alimentation électrique 230 V CA
  • Type de pose encastré

Unica - thermostat pour plancher chauffant - 10A - +5 à +45°C - livré avec capteur de température (4m) - Anthracite - mécanisme seul

 
 

Détails du produit

Les avantages des fonctions Unica:
Compatibilité de toutes les fonctions avec toutes les plaques de finition.
Existe en trois coloris (blanc, aluminium et anthracite) pour une harmonie parfaite.
Disponible en fonctions standards ou connectables.
L'appareillage Unica se compose d'une multitude de fonctions pensées pour tous les types de bâtiments.
Des plus simples aux plus évoluées, les fonctions multimédias (prise chargeur USB, prise HDMI) et électroniques (détecteur de présence, variateur de lumière, thermostat) apportent du confort au travail et répondent aux exigences de toutes les générations.
Réglez la température voulue et maitrisez votre consommation d'énergie.
Unica une gamme irrésistiblement ingénieuse, connectée et esthétique. 
Unica est une gamme « caméléon » !
Sa conception en 3 modules autorise une infinie liberté de personnalisation.
En changeant sa finition (une opération simple et accessible à tous), elle se fond dans le décor ou affiche sa présence selon les envies de chacun.
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d'un ensemble de modules et d'accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu'élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).

Unica

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Gamme

Unica

Thermostat d’ambiance

adapté aux climatiseurs

Non

différence ajustable

Non

présence d'une résistance anticipatrice

sans

capteur externe

Oui

valeur différentielle

0.5...0.5 K

charge de contact max.

10 A

température affichée

Non

avec indication du bruit

Non

nombre de sorties refroidissement

0

nombre de sorties chauffage

1

avec raccord d’eau

Non

caractéristique de réglage

autre

avec récepteur

Non

tension max. contacts

230 V

classe de la température de contrôle

I

nombre de modules (construction modulaire)

2

type de capteur

autre

Classe de protection (IP)

IP20

antidéflagration

Non

commande

pivotant

plage de mesure

5...45 °C

finition des contacts

contact à fermeture (NO)

type d'alimentation électrique

230 V CA

avec affichage

Non

raccordement

tri-quadrifilaire

Numéro RAL

7021

Profondeur

48 mm

Hauteur

45 mm

Modèle type

marche-arrêt

Largeur

45 mm

Couleur

anthracite

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.