Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Unica - va-et-vient lumineux (témoin) - 10A - 250Vca - connexion rapide - 2 modules - Blanc - mécanisme seul
Le nouvel interrupteur à va -et-vient lumineux Unica NU320318S de Schneider Electric est de couleur blanche. Il s'agit d'un interrupteur à va-et-vient témoin avec voyant lumineux. Il se clipse en toute simplicité. Son courant nominal est de 10X et son indice de protection, IP21D, est très élevé. Sa finition est brillante, ce qui offre un rendu lumineux et élégant. Ses bornes de connexion sont sans vis. L'interrupteur à bouton-poussoir est en Cu. Zn37, PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, le rendant très résistant. Il a également obtenu le certificat AENOR, CE, EAC, NF. Fabriqué dans le respect de l'environnement, cet interrupteur est un produit écologique de haute qualité, sans mercure ni métaux lourds. La nouvelle gamme Unica abrite de nouveaux designs, couleurs et matériaux à la délicatesse incomparable : un carré dans un carré, c'est ainsi que l'on pourrait résumer l'esthétisme de la gamme Unica. Mais ça serait passer sous silence la finesse de ses lignes ainsi que la richesse, l'intelligence et la facilité de ses fonctions.
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d'un ensemble de modules et d'accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu'élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).
Unica
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
interrupteur de chauffage
Compatible avec Apple HomeKit
profondeur min. de la boîte d'encastrement
fonction d'éclairage
traitement antibactérien
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
interrupteur à bouton-poussoir
courant de commutation pour lampes fluorescentes
IK
nombre de bascules d'actionnement
zone de texte/surface d'inscription
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
type d'éclairage
Qualité du matériau
Calibre
Compatible IFTTT
numéro RAL (équivalent)
contact de report
voyant
type de commutation
Type de fixation
Matériau
Compatible avec Google Assistant
nombre de modules (construction modulaire)
Couleur
Type de connexion
largeur d'appareil
Traitement de surface
Type de pose
tension nominale
Avec plaque de montage
type de commande
profondeur d'encastrement
Interrupteur de machine à laver
composition
Sans halogène
Compatible avec Amazon Alexa