Unica - variateur rotatif universel - Blanc - mécanisme seul - lampe LED 230V RC 5-100VA RL 5-20VA / incandescent 230V 5-200 W / halog. 230V 5-150 W / halog. BT 12V transfo elec ou ferro-magn. 5-150 VA
Le classement IP de cet appareil est IP20, IP21. New Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, fournissant des solutions pour tous les besoins des clients. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur de type encastré. Les bornes de connexion de ce variateur sont des bornes à vis. Son type de protection est la protection automatique contre les surcharges, la protection contre la surchauffe, la protection contre les courts-circuits, en prenant soin de votre sécurité autant que possible. La tension assignée d'emploi est 230 V. De plus, ses directives sont 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique, 2014/35/EU - directive basse tension. Il ne contient pas de mercure. En tant que produit écologique de qualité supérieure, ce dispositif est également respectueux de l'environnement. Le calibre du fusible associé est de 16 A. Le produit pèse 0,129 kg. New Unica comprend une suite de nouveaux designs, couleurs et matériaux. Le type de commande de ce variateur est une commande locale, une commande à distance par bouton-poussoir auxiliaire. Il a également obtenu le certificat CE, EAC, FIMKO, NEMKO, NF, SEMKO, VDE.
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d'un ensemble de modules et d'accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu'élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).
Unica
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
luminosité min. contrôlable
puissance max. de commutation LED
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
puissance nominale de charge capacitive
contrôle d'app via Bluetooth
profondeur min. de la boîte d'encastrement
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
compatible IFTTT
nombre de modules (construction modulaire)
puissance nominale de charge inductive
puissance nominale charge ohmique/résistive
largeur d'appareil
section de conducteur
adapté à la classe de protection (IP)
finition de la surface
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
transparent
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
utilisable avec un bouton-poussoir
Tension nominale
utilisable avec un détecteur de présence
IK
commande infrarouge possible
commande radio possible
utilisable avec un détecteur de mouvement
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
cablage en série
mémoire de valeurs de luminosité
type de fixation
Matériau
type de charge
qualité du matériau
fréquence
consommation d'énergie
Traitement de surface
type de connexion
Nbre de postes
sans halogène
Couleur
type de commande
composition
Type de pose