Unica Déco Essentielle - Plaque de finition - Aluminium - 3 postes - pour pose horizontale et verticale - entraxe 71 mm -compatible avec les prises et interrupteurs Unica 45x45 avec l'ajout du support de fixation NU7006x
A quoi sert le produit Où l'installer Cette plaque de finition 3 postes Unica Déco Essentielle, sobre et élégante, de couleur aluminium, permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Unica lorsqu'ils sont posés en triple poste. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence NU600630 se compose d'une plaque 3 postes en aluminium. Il sera à associer et à clipser sur un support de fixation (commençant par NU700) qui maintient le mécanisme ou la fonction Unica (prise, interrupteur, ...). Quels sont les avantages à l'installation Différents niveaux de régulation sont disponibles sur les attaches de clipsage de la plaque pour assurer le meilleur ajustement et rattraper les éventuelles irrégularités du mur. A quels standards et normes le produit répond-il Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Le saviez-vous Des variantes allant de 1 à 4 postes sont disponibles pour répondre à toutes vos configurations. Avec ses multiples finitions Déco Essentielle, Déco Subtile et Déco Signature, trouvez le design qui correspondra à vos envies !
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Un ensemble de modules et d'accessoires avec Unica 45x45 (éventail de fonctions), Unica Pro et Deco (palette de matières et couleurs), Unica System+ (équipements de bureaux du sol au plafond) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles).
Unica déco
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
traitement antibactérien
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
diamètre de l'alésage (ouverture)
nombre d'unités, horizontales
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
finition de la surface
transparent
Classe de protection (IP)
adapté à une boîte de sol
IK
nombre d'unités, verticales
sens de montage
adapté à une installation intégrée
adapté à un canal d'allège
Matériau
Zone de texte/surface d'inscription
Traitement de surface
avec grille de montage
avec volet de protection
Nbre de postes
Profondeur
Hauteur
sans halogène
Largeur
qualité du matériau
Couleur
montage encastré
type de fixation